109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
欠品中

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)100 ねじ径M12 P1.75 線径(mm)Φ14 リール径(Φmm)1400
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm)6.5 リール外径(mm)Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100 材質FRP + ABS樹脂 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
1本(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線 長さ(m)70 質量(kg)9 線径(mm)5×8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-20~+40 内径(Φmm)5 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200 引張強度(kN[kgf])5.3[550] 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250] リール内径(Φmm)680
1セット(50m)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m)50 付属品リール 質量(kg)3.5 線径(Φmm)4 曲げ半径(mm)150以上で使用 引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm)Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム 材質グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)2
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030 その他Φ60~75対応 質量(g)340 ねじ径M10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱
999 税込1,099
翌々日出荷

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右斜めなど、負荷方向が自由自在のラバートレーニング。投手等の肩のトレーニングに高齢者、女性向きのスーパーソフトタイプ。幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させることができます。軽くて、コンパクトにまとまるので、カバンに収まりやすく携帯性も優れています。トレーニングマニュアル付属。天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.15 イエロー 質量(g)50 寸法(幅Wmm×長さLm)15×200 アズワン品番68-6625-46
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

スーパードリルネジはSUS410に特殊処理を施しています。 サビに強く、鉄板(2mm厚)も打ち抜く強力なドリル性能を持ち、 頭飛びもなく、現場での作業性が大幅にアップします。
用途鉄板などにエバー押え 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹を取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×50
1本ほか
99 税込109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパードリルネジはSUS410に特殊処理を施しています。 サビに強く、鉄板(2mm厚)も打ち抜く強力なドリル性能を持ち、 頭飛びもなく、現場での作業性が大幅にアップします。
用途鉄板などにエバー建仁寺 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹ボード、エバーみす垣 真竹、枯竹ボード、エバー竹林 真竹、枯竹、さらし竹ボード、エバー丸竹 真竹、枯竹、さらし竹ボードを取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×19
1本ほか
58 税込64
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8 定格電力(W)35(明るさ75クラス) 定格電圧(V)12 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 定格電圧(V)12 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロー タイプH4 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
3,198 税込3,518
欠品中

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプHB4 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 定格電圧(V)12 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄 ワイヤシール
RoHS
タイプワイヤシール シリーズSuperseal RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
489 税込538
翌々日出荷

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)