ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去
主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール
色透明
トラスコ品番361-0292
タイプ速乾
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番120-4180
タイプ速乾性
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番120-4191
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1箱(530g×24本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番802-0024
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)230×250(4つ折り)
クラス10000
トラスコ品番303-5964
質量(kg)7
色ホワイト
1箱(100枚×30袋)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番120-4193
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に
材質テンセル、レーヨン不織布
色ホワイト
仕様ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番809-6010
質量(kg)3.5
シートサイズ(mm)70×250(2つ折り)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
用途業務用ホコリ取り
長さ(mm)500
質量(g)160
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。
成分セメント、骨材
危険物の類別非危険物
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄
使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください)
容量(L)18
液性弱アルカリ性
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スタンダードな紙おしぼりです。エンボス加工でボリューム感・使用感アップ!
滑りにくく通気性がある。ロングタイプ
材質平/ポリエステル100%PU貼付、甲/ナイロン100%
型番3960
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
特性速乾
成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤
トラスコ品番126-2955
タイプ速乾性
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6383-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)420
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
滑りにくく作業性に優れている。ロングタイプ
材質平/ポリエステル100%PU貼付、甲/ポリエステル100%
型番1000
用途クリーンルーム内に使用する各種機器
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
超音波洗浄機専用のルージュクリーナーです
溶解力の持続性も高く経済的です
貴金属、合金用のルージュクリーナーで表面のつやをおとさずに光沢がでます
仕様●容量:2L
アズワン品番67-8191-47
1個
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
山羊毛の様に生地に優しく、抜けにくいスーパーソフト。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(超極細)
耐熱温度(℃)70
抜けにくい、レギュラータイプソフト。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
耐熱温度(℃)70
異物混入を確認しやすい黒毛。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
耐熱温度(℃)70
油性の塗りに最適。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)天然豚毛
耐熱温度(℃)70
使いやすくする為に毛量を減らし薄型にしました。
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)70
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
生地にやさしいコシが自慢。
毛丈(mm)45
耐熱温度(℃)70
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)天然山羊毛
生地にやさしいコシが自慢の刷毛です。
材質天然山羊毛製
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
生地にやさしいコシが自慢の刷毛です。
材質天然山羊毛製
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
抜けにくい、レギュラータイプの刷毛です。
材質PBT先付ナイロン極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅60
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅50
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
抜けにくい、レギュラータイプの刷毛です。
材質PBT先付ナイロン極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅60
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
抜けにくい、レギュラータイプの刷毛です。
材質PBT先付ナイロン極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅50
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
抜けにくい、レギュラータイプの刷毛です。
材質PBT先付ナイロン極細
寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)13.5
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)280
寸法M3
タキゲンコード13116
1個
¥5,947
税込¥6,542
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
長さ(mm)102
質量(g)120
板厚(mm)3
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13112
1個
¥7,532
税込¥8,285
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ