「スーパーグレート アンテナステー」の検索結果
運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。
用途外装パーツ
適合ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
材質ステンレス
適合車種ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。
ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。
無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。
ステンレス製。RLセット。
材質SUS304
厚さ(mm)3~5
適合車種ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質ステンレス
全長(mm)1450
径(Φmm)38
雨どいに本製品を固定してアンテナステーをを取付します。ビッグサム、810等に使用できます。
用途外装パーツ
適合UD大型ビッグサム、いすゞ大型810等の雨どいがあるトラック
材質ステンレス
適合車種UD大型ビッグサム(H2.1~H17.3)、いすゞ大型810(H1.10~H6.11)等
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質ステンレス
全長(mm)1450
径(Φmm)38
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
保護構造IP65
ケーブル長(m)2.5
周波数全周波数対応
アズワン品番64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
箱の上、車両上部等を写すためのステーです。
用途外装パーツ
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
長さ(m)約0.65
1パック(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型