20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます 最高使用圧力1.5MPa 材質(ハウジング)アルミニウム 水分除去率(%)98 ドレン弁マグトラップ外付型
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます 最高使用圧力1.5MPa 材質(ハウジング)アルミニウム 水分除去率(%)98 ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途蒸気・空気用 仕様サイクロン式 材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC 形式フランジ形 最高温度(℃)220 適合流体蒸気・空気
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備 材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

185-00 サイクロン・シャトル アズワン 動画あり
アズワン品番1-6256-12 吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
1個
62,400 税込68,640
翌々日出荷

サイクロンセパレータVDF ニクニ 動画あり
サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。
用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去。機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去。超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去。ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収。食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級。サンプリング液からの固形物除去
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

用途蒸気・空気用 仕様サイクロン式 材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC 形式ねじ込み形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)(蒸気)2.0(空気)1.0 接続JIS Rc 適合流体蒸気・空気
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3 アズワン品番62-1343-83
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4 空気出入口接続口径Rc1/2
1台
43,980 税込48,378
欠品中

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。 調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。 水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450) 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気 端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケット付き 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

安全設計で、取替もワンタッチ。チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)