屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:31
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。
錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。
主成分高分子エポキシエステル
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
長さ(m)3
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
適合トレイN-WMR510~560
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
¥9,698
税込¥10,668
16日以内出荷
用途ケーブルラック用のカバーです。
長さ(mm)1000
幅(mm)1210
質量(kg)単品:12.16
板厚(mm)1.2
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
用途メッシュラック用セパレーター
1個
¥4,598
税込¥5,058
16日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650
幅(mm)1200
質量(kg)18.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
配管の支持もできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
配管の支持もできます。
用途メッシュラック用エンドキャップ
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
質量(kg)単品:1.75
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに
幅(mm)100
基材アイオノマーフィルム
テープ厚さ(mm)0.8
主な用途補修
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ