スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付
使用圧力(MPa)0.1~0.35
取付部4mmバーブ
スーパーティフシリーズに接続して使用。
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様ストッパー付
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
ピッチ(cm)(点滴)20
スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式
使用圧力(MPa)0.1
ノズル流量調整可能
適合チューブLT5535、LT53
散水量(L/時)0~40
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
水質の悪いところで分解して洗浄できます。
点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式
タイプ定流量
使用圧力(MPa)0.1~0.35
取付部4mmバーブ
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質POM
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
散水量(L/時)1.6
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
ドリップソーカー用の末端プラグ。エンドとして使用。
仕様末端プラグ
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
荷室の使い勝手を向上させるラゲージユーティリティフレーム。
ユーティリティフレームはM8アンカーナットを内蔵しタイダウンフック等を利用することで荷物の固縛ができます。
荷室のアレンジが自由なので積載するものを選びません。
ベースフレーム+ユーティリティフレーム(4本)で構成。
ベースフレームはユーティリティフレームのアレンジや増設(運転席側:4箇所、助手席側:5箇所)が可能です。
許容荷重(kg)最大60(運転席側、助手席側それぞれ許容荷重 最大30ずつ)
関連キーワード