天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬
幅(mm)570
色グリーン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)945
材質(本体)スチール
奥行(mm)910
材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン
加工表面:PPコーティング
材質(天板)硬質ポリプロピレン
ネスティング190mm
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、キャスターホールド付
付属品キャスターホールド
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、縦横連結可能
付属品キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース
質量(kg)23
表面処理粉体塗装
1台
¥33,890
税込¥37,279
3日以内出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量33Lのカゴ用
トラスコ品番126-8159
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)3.4
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:380
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)555
外寸法・奥行(mm)505
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装
寸法(mm)(ネスティング)150
質量(kg)9.2
車輪幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910
キャスター径(Φmm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量7Lのカゴ用
トラスコ品番127-1282
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)2.6
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:430
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)305
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
お子様乗せとカゴ3個載せの2wayのカートです。
シートを奥に倒せばお子様乗せカートになります。
用途子供さんと一緒のお買い物に
仕様完成品
付属品傘受け
トラスコ品番126-9673
材質全体:スチール
長さ(mm)570
幅(mm)820
質量(kg)12.5
色ダークグレー
高さ(mm)830
ハンドル高さ(mm)955
キャスター径(Φmm)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色ブラック
棚間隔(mm)517
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
組立時間(目安)2人30分
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルー
キャスター自在×2個、固定×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(0.4MB)
騒音対策あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード