誕生から41年。「富士山に青い雲」のパッケージで広く親しまれている、落ち着きのあるさわやかな香り。
フローラルグリーンの香り。灰が少ない新機能でお仏壇まわりをきれいに使えます。
種別バラ詰
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質(柄)アルミ
長さ(mm)1300(最短730)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
香炉にたまった線香の燃え残りなどをお掃除するアイテムです。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質塩化ビニル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ
長さ(mm)1300
質量(kg)1
材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)
1個(275g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。
液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)(伸縮)740~1400
仕様ハンドル
材質ポリエステル、ナイロン極細繊維
サイズ(mm)110×340×1400
アズワン品番1-7184-01
1本
¥16,100
税込¥17,710
12日以内出荷
1個(50g)
¥539
税込¥593
当日出荷
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水
導電率2.0μS/cm以下
トラスコ品番857-0473
適合規格A1相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11.5
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)914×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)594×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10.5
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)754×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1箱(60g)
¥399
税込¥439
当日出荷
洗剤・スポンジ・タワシをすっきり収納。
材質本体:ステンレス鋼/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×60
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
材質PVAスポンジ
厚さ(mm)4
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62
仕上研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)215
ステー種類フラップステー
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)27
質量(g)248
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])3300[330]
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上光沢バレル研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
質量(g)248
品名本体
仕上光沢バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])330
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・扉を開いた時に、ストッパーにより扉を保持する上開き扉用のステーです。・扉を少し持ち上げると、ストッパーは解除できます。・カバーを取り付け、さらにフッ素グリースを使用することで、金属粉の飛散を防止し、クリーンルームでも使用可能です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
圧縮荷重(N[kgf])15
圧縮荷重(N)147
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。
トラスコ品番361-2830
材質高純度精製水(100%)
高さ(mm)286
容量(L)20
縦(mm)288
横(mm)295
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
質量(g)248
品名本体
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])330
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
商品タイプバット
仕様設定圧力:(1) 0.01~0.4 MPa、ゲージポート向き:(R) R仕様、オーダーメイド仕様:(-X206) ブリードポート継手付(適用チューブ外径: o4)
型式1-01
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4 MPa
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
クラス100
仕様制電
材質ポリエステル
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
混率(%)ポリエステル100
生地性能超制電性・防塵
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ