7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz) 付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません) 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)151×100×212 質量(g)580 電池リチウムイオン充電池 防塵防水性能IPX5 スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能 アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計
エコ商品
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック 寸法(mm)90×105×42 質量(g)165 表示方式デジタル 機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き 電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりません RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオート アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セイコー(SEIKO)デジタル電波目ざまし時計
エコ商品
時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モードと表示モードを切り替えられるから必要な情報を自分好みにアレンジして使用することができます。スヌーズも3種から選べてお好みにあわせた目覚めをチョイス。
寸法(mm)48×123×30 質量(g)110 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単4(アルカリ)×2 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード) アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) ライト機能文字盤面ライト 12/24表示切替あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)PYXIS ライデン 目ざまし時計
エコ商品
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
寸法(mm)77×167×57 質量(g)280 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)目ざまし時計 トラベラ 携帯用
エコ商品
旅行や出張に大活躍するトラベルクロック。蓄光仕様の時計針(時・分)、暗い場所でも見やすい文字盤ライト付きで使いやすい。
その他蓄光時分針 材質プラスチック枠(グレーメタリック塗装)、前面プラスチック 寸法(mm)開:75×72×77、閉:78×72×24 質量(g)60 タイプステップセコンド(秒針が1秒ごとに刻む) 電池単4(アルカリ)×1※モニター用電池としてマンガン電池同梱 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム電子音(ボリュームアップ)、スヌーズ ライト機能文字盤面ライト
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

セイコー(SEIKO)PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン
エコ商品
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。
材質プラスチック枠、前面ガラス 寸法(mm)62×186×46 質量(g)185 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3×2(電池寿命約1年) パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) ライト機能文字盤面ライト 12/24表示切替あり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
エコ商品
明暗センサーを搭載し、周囲が一定以下の暗さになると自動点灯します。(LEDライトOFF機能付き)。見やすい文字盤デザインで視認性に配慮した目覚まし時計です。
材質プラスチック(白塗装)、前面プラスチック 寸法(mm)113×116×66 質量(g)250 タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く) 電池単3(アルカリ)×3(電池寿命約10か月) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム電子音アラーム、スヌーズ、オートストップ(約5分) ライト機能光センサーによる自動点灯(LEDライト・OFF機能付き)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

関連カテゴリ