リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7158
色ブラック
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7182
色イエロー
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7174
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)18
表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)915
厚さ(mm)1
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色透明
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27(JIS K 7201準用)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
幅(mm)1370
長さ(m)10
厚さ(mm)2
トラスコ品番516-0669
質量(kg)37
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)30
幅(cm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210434
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました(全光線透過率グラフ参照)。
クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-79
1巻
¥107,000
税込¥117,700
5日以内出荷
植物由来の原材料を一部用いることで石油由来材料の使用量を削減し、環境負荷の低減を図った軟質PVCフィルムです。
優れた帯電防止性能(表面抵抗率 10^9Ω)など「アキレス セイデンクリスタル」の性能はそのままにバイオマス化を実現しました。
一般社団法人日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」(認定番号 210434:バイオマス度 10%)の認定を取得しています。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω
アズワン品番68-0513-77
1巻
¥93,800
税込¥103,180
5日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム
一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能防炎
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27(JIS K 7201準用)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)
アズワン品番7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7212
質量(kg)18
色ブラック
表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)
光線透過率(%)0
1本
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
幅(cm)107
形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-73
1巻
¥97,400
税込¥107,140
42日以内出荷
「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
帯電防止仕様です。無縫製(ウェルダー)加工のため糸くずが発生しません。ベルトは長さ調整できます(最大約1.5m)。本体・ベルトはアキレスセイデンクリスタルを使用しています。
材質本体・ベルト部/PVC、バックル/POM(ポリアセタール)
表面抵抗率(Ω)10^8~10^9
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×60×180
アズワン品番4-3064-01
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)287
表面抵抗(Ω)107~109
塗布面積(m2)約18.6
危険等級Ⅱ
原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.287L
危険物の性状水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類バイオピュア
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類BK
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
関連キーワード