703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm)15 ストローク数(min-1)0~3000 付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg)1.43 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書(2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GSA1100E セーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材230 切断能力(mm)パイプ150 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.5 トラスコ品番352-9703 セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95 カーボンブラシ呼び番号1619P04838 アズワン品番65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ストローク(mm)22 質量(kg)2.5※バッテリ含む 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182 機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255 ストローク数(min-1[回/分])3100 関連資料(2.03MB) (2.03MB) 1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 モーターブラシレスモーター 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に 刃渡り(mm)210 全長(mm)230 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)3
1枚
859 税込945
当日出荷

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10/14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロソー 解体用 210 岡田金属工業所 動画あり
すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで 刃渡り(mm)210 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に 刃渡り(mm)210 全長(mm)230 材質SK-85 板厚(mm)0.6 刃ピッチ(mm)1.5
1枚
739 税込813
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用 切断能力(mm)ステンレス3以下 切断能力(mm)軟鋼3.5以下
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レシプロソー 解体用 285 岡田金属工業所 動画あり
すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで 刃渡り(mm)285 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄工・プラスチック 適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T) 全長(mm)170 能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可) 切断能力(mm)非鉄金属6 切断能力(mm)鋼板6 山数18 型番BIM22 切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷


付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)22 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 関連資料(2.03MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷


ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 刃渡り(mm)180 全長(mm)200 材質コバルトハイス 板厚(mm)0.9 ピッチ(山数/inch)14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に 刃渡り(mm)210 全長(mm)230 材質SK-85 板厚(mm)0.8 刃ピッチ(mm)2.15
1枚
859 税込945
当日出荷


ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32 質量(kg)3.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1250 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
21,980 税込24,178
欠品中

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)