蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
長さ(m)200
規格番手10S/8本撚り
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾時に弾みにくい。ポリロープを全面に編込み、サンドレットのハード仕様です。
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
全長(mm)280
質量(g)約650
最大径(Φmm)75
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
指に密着しないように裏側をメッシュ加工して、快適な使い心地を工夫しています。針を安心して押せる縁付です。
材質金属
サイズフリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質金属部:銅
色黒
タイプ右手用
材質(ベルト)牛革
材質(カバー)金属部:プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40
材質ポリエステル100%
国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。
全長(mm)230
寸法(Φmm)73
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
関連キーワード