軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。
ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。
ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。
ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様クロームメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
用途業務用ホコリ取り
長さ(mm)500
質量(g)160
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ
長さ(mm)180
質量(g)70
材質(本体)ナイロン樹脂
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ
セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6
ブラシ幅(mm)250
高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ
長さ(mm)340
質量(g)110
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
平滑面の塗装に最適
タイプスペア
種類刷毛用部品
材質(毛)ウレタン・PP
主な用途塗装用
毛色白色
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
「スカイポール TL-270」もしくは「スカイポール TL-370」の1段目ポールになります。
用途高所作業用ポール
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
保水性を高める溝加工を施したウォッシャーホルダーです。替布が回転しにくい半円形状。滑り止め凹凸加工グリップ。高所の窓ガラスの清掃には「スカイ・ポール」又は「カーボングラスファイバーポール」に接続してご使用ください。
用途ガラス清掃用。
材質ABS樹脂
ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)90×160×40
質量(g)105
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8
直径(Φmm)25
接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)620
材質メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)PP
入数1箱(50個入)
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】1.5
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー
質量(g)286
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41
適合幅(mm)120~190
耐荷重(g)500
適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~
適合厚さ(mm)15
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能)
左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。
曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263
取付方式吸盤
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.5m
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
吸盤タイプなので、取り外して他のお車への乗せ換えも手軽に行えます。
吸盤の粘着力が低下してもウェットティシュや水洗いなどゲル表面のお手入れだけで、簡単に元の強力な吸着力に戻ります。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
ボールジョイントと支点部の2軸構造3D可動でホルダーの角度を自由に調節可能。
サッと入れられるスライド式可動アームにより片手で手帳型ケースを装着したスマートフォンを簡単に出し入れができます。
くの字型のアームとソフトスプリングが手帳型ケースを優しくホールドします。
色ブラック
取付方式吸盤貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×65×124
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様ノズル別売
質量(kg)1.3
タイプ高所吹き付け用(首振り付)
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
仕様ノズル別売
質量(kg)2.1
タイプ高所吹き付け用(首振り付)
1本
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
仕様ノズル別売
質量(kg)1.7
タイプ高所吹き付け用(首振り付)
1本
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
仕様ノズル別売
長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.3
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ