338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷


高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7911 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷


らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)13 仕様錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載 トラスコ品番111-3696 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター 質量(kg)28 本体寸法(mm)640×460×620
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。 動力源AC100V
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)78
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。 付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計 質量(kg)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] 最大吐出量(L/min)5.2 定格出力(kW)単相0.75 吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870 駆動方式直結
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷



用途タフエアレス380用コンテナー 容量(mL)1200 材質樹脂 TKG品番9-1561-1302 TKG品番(2017)6-1390-1202
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)口金具:ステンレス 半径(Φmm)取り回し:90
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)口金具:ステンレス 半径(Φmm)取り回し:50
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 半径(Φmm)【取り回し】60
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 半径(Φmm)【取り回し】50
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35 適合サイズA4 テープ長さ(mm)297
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ) 材質熱可塑性エラストマー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6 オレンジ コードなし ケースあり
1組(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番111-5237 セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5 質量(kg)33 電源(V)AC100 最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時) 常用圧力(MPa)8.0
1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くりぴたフック壁紙用 清和産業 動画あり
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
1セットほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個 材質シアノアクリレート 寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
4日以内出荷

働く女性をキレイに見せるニューシルエット。
仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、ターンポケット、袖ペン差し(ツイン) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン 規格JIST8118適合 機能ムービンカット、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) 名入れ
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。 ファックスする時の一時的な宛名書きに。 直接書き込めないものに貼って。 インデックスや伝言メモとして・・・etc。 オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。 テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。 テープカラーは白です。 カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。 のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 クリア 質量(g)24 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に 吐出水量(L/min)14 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)62
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清和産業耳せん
ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。
材質ポリウレタン オレンジ コードなし ケースなし
1セット(120個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g)約245 タイプテープのみ 伸度(%)162 基材厚さ(mm)0.055 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5 保持力(mm/h)0.1 テープ厚さ(μm)90
1巻
359 税込395
当日出荷

・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100 質量(g)約28 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)9 主な用途掲示用 特性強力
1個
129 税込142
当日出荷

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック) 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 質量(g)21 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷