光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源AC100V
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7911
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に
吐出水量(L/min)14
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
騒音値(dB)62
最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
騒音値(dB)78
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7902
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
仕様超軽量・中高粘度塗料用・4本握り
型式TPG-1
質量(g)410
最大使用圧力(MPa)25
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)
材質熱可塑性エラストマー
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6
色オレンジ
コードなし
ケースあり
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)60
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1202
TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
用途重梱包
材質ポリプロピレン
伸度(%)162
基材厚さ(mm)約0.028±0.002
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包
質量(g)約245
タイプテープのみ
伸度(%)162
基材厚さ(mm)0.055
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
保持力(mm/h)0.1
テープ厚さ(μm)90
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。
材質ポリウレタン
色オレンジ
コードなし
ケースなし
型式1/4
口金G1/4×G1/4
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
●シートを好みの巾にカット。ポリシート・養生シート切断用カッター。脚踏み式でラクラクカットできます。●シャープな切れ味で高耐久!高精度な研磨・磨きにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。●刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド・ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。●開き防止ストッパー採用・刃が外部に出ない安全設計です。
用途ポリシートカッター。養生シートカッター。
寸法(mm)100×285×140
質量(g)2.6
タイプ足踏み式タイプ
最大切断径(Φmm)75mmまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個
材質シアノアクリレート
寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート
寸法(mm)42×24
仕様ノズル別売
長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に
寸法(mm)58×18×173
タイプゼリー状
種類化学反応系接着剤
内容量(g)4
主成分シアノアクリレート
主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ