セキュラールハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)40
材質(頭)ポリウレタン
頭部長(mm)30
質量(g)35
仕様中硬、長方形(30×40mm)
トラスコ品番481-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
トラスコ品番573-8816
材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール
全長(mm)325
頭の全長(mm)117
頭径(mm)長さ30×幅40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)35
幅(mm)45
質量(g)1000
アズワン品番65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック
成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム
液状乳液
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として
種類コンビハンマー
材質(頭)プラスティック/スチール
材質(柄部)木/鋼管
主な用途組立作業
材質(ハウジング)鋳鉄
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400
セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)
トラスコ品番827-9989
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
関連キーワード