端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可
材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
付属品ボール
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)270×115
アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。
綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5
材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。
引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。
固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。
材質表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮
色バイヤス:クリーム
適応胴囲(cm)約95~110
アズワン品番8-5490-03
洗濯方法洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様背面ファスナー付き
材質本体/綿100%デニム、ひも/綿100%
色インディゴブルー
寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
仕様特殊鍵付ファスナー
混率(%)ポリエステル65綿35
性別男女兼用
自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり
複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック
コンパクトに二つ折りにして保管できる
クールなデザイン
※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
関連キーワード