切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。
タイプ乾式
適合材コンクリート
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途御影石の切断に最適。
タイプ乾式
適合材御影石
用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。
厚さ(mm)2.2
タイプ乾式
適合材コンクリート
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。
タイプ乾式
適合材御影石
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。
タイプ乾式
適合材コンクリート
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。
高さ(mm)(チップ)8
仕様乾式
適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。
厚さ(mm)2.2
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード
外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
回転数(min-1[r.p.m])8300
内径(Φmm)22
外径(Φmm)230
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様乾式切断用
タイプセグメント
適応電動カッター、ディスクグラインダー
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械電気ディスクグラインダ
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6927
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
仕様穴径25.4ですが、付属のリングをご使用頂くことにより22Φでお使い頂けます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
基板3枚構造により切断中に手元に感じる振動が極めて少なくスムーズな切れ味。
切断音(騒音エネルギー)10分の1!
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.3
ダイヤ層厚(T)(mm)2.3
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500
内径(Φmm)20
外径(Φmm)356
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード
外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
外径(Φmm)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)1.8
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500
内径(Φmm)20
外径(Φmm)356
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
。硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式
アズワン品番65-8904-93
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様乾式
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500
内径(Φmm)20
外径(Φmm)356
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ