カテゴリ

  • 作業工具(16,761)
  • 切削工具(6,288)
  • ねじ・ボルト・釘(5,231)
  • バッテリー・電装(752)
  • 研磨材(2,869)
  • 電動工具(3,183)
  • 電気材料(6,093)
  • 整備工具・収納(1,362)
  • 自動車補修部品(1,433)
  • メカニカル部品(2,268)
  • 制御機器(22,774)
  • バイク部品(16,618)
  • 自動車純正部品(14,737)
  • パソコン/周辺機器(14,444)
  • バイク純正部品(10,548)
  • 科学研究・開発用品(9,419)
  • 測定用品(9,178)
  • 空調・電設資材(8,862)
  • 農業機械(8,583)
  • 建築金物(8,307)
  • 学童・教育用品(8,019)
  • 店舗什器・備品(7,764)
  • 食品・飲料(7,385)
  • オフィス家具(6,903)
  • 建材・エクステリア(6,011)
  • 卓上消耗品(4,632)
  • 保管用品(4,612)
  • 機構部品(4,611)
  • 作業服(4,127)
  • 事務用品(3,980)
  • 厨房用品(3,746)
  • 家電(3,703)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,583)
  • 船舶用品・漁業資材(3,037)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,000)
  • 医療(2,955)
  • 物流用品(2,849)
  • 配管・水廻り設備部材(2,768)
  • 防災用品(2,581)
  • 農業・園芸資材(2,560)
  • 清掃用品(2,492)
  • カー用品(2,323)
  • 日用品(1,976)
  • 梱包用品(1,902)
  • トラック純正部品(1,863)
  • 塗装・養生・内装用品(1,845)
  • トラック用品・パーツ(1,763)
  • 自転車部品(1,739)
  • 安全用品(1,615)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,538)
  • 溶接用品(1,481)
  • 防犯用品(1,312)
  • 介護用品(1,254)
  • 安全保護具(1,211)
  • 安全標識(1,162)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,158)
  • 縫製用品(1,122)
  • 照明(1,120)
  • 接着剤・補修材(1,101)
  • 住設機器(1,074)
  • 空圧工具(1,004)
  • 測量用品(土木/建設)(916)
  • はんだ関連・静電気対策用品(865)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(797)
  • 塗料(757)
  • 測定関連サービス(726)
  • FA担当者のオススメ新商品(631)
  • ヘルスケア(629)
  • 救急・衛生(576)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(476)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(468)
  • 理美容(466)
  • 手袋(459)
  • 洗車・清掃(437)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(428)
  • トラック輸送・安全用品(412)
  • クリーンルーム用品(369)
  • タイヤ・足回り(350)
  • マスク(347)
  • 自動車用オイル・ケミカル(345)
  • 洗剤・除去剤(341)
  • テープ(311)
  • フォークリフト・産機・建機用品(309)
  • 鈑金・塗装(297)
  • スプレー・オイル・グリス(278)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(252)
  • 油圧機器・油圧ホース(242)
  • ガレージ機器・整備設備(209)
  • 農具(203)
  • 安全靴・作業靴(198)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(131)
  • エンジン工具(111)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(101)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(85)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(63)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 完成車(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「セット」の検索結果

302,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(74件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
ハイスドリルセット ワルターハイスドリルセットワルター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
フックピック セット モノタロウフックピック セットモノタロウ(418件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ソケット セット モノタロウソケット セットモノタロウ(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10点組)
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
トイレブラシセット モノタロウトイレブラシセットモノタロウ(53件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ケースとブラシがセットになっています。
用途トイレの掃除に使用場所トイレ材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70質量(g)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
コンビネーションレンチセット モノタロウコンビネーションレンチセットモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(8本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(11件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
ハブラシセット エブリオール ミノルトレイドハブラシセット エブリオールミノルトレイド
3,388税込3,727
1箱(150セット)ほか
4日以内出荷
スタンダードなハブラシ。ヘッド部分もコンパクトで使いやすいサイズです。歯みがき粉3g。
用途宿泊施設アメニティ仕様毛穴数:21材質ポリプロピレン寸法(mm)約11×165×16ホワイト質量(g)約6
精密ドライバー セット モノタロウ精密ドライバー セットモノタロウ(8件のレビュー)
649税込714
1セット(6本)
当日出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
ドライバー セット モノタロウドライバー セットモノタロウ(728件のレビュー)
749税込824
1セット(6本組)
当日出荷
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(483件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
角バーセット タテヤマアドバンス角バーセットタテヤマアドバンス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(88件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(21件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ピンポンチ セット モノタロウピンポンチ セットモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
フリクションライトセット パイロットフリクションライトセットパイロット(10件のレビュー)
329税込362
1セット(3色)ほか
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
ディープソケット セット モノタロウディープソケット セットモノタロウ(148件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(9点組)ほか
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
±精密ドライバーセット エンジニア±精密ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
799税込879
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)スモークテスターセットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
プラスチックピンセット TRUSCOプラスチックピンセットTRUSCO(15件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
ボンドEセット コニシボンドEセットコニシ(51件のレビュー)
308税込339
1セット(15g)
当日出荷
充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス淡色透明成分エポキシ樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
六角ビットセット TRUSCO六角ビットセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット SK11精密ドライバーセットSK11(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
ポンチ セット モノタロウポンチ セットモノタロウ(108件のレビュー)
999税込1,099
1セット(9本)
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドリルセット ステンレス用 モノタロウドリルセット ステンレス用モノタロウ(94件のレビュー)
699税込769
1セット(8本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
リムガード セット モノタロウリムガード セットモノタロウ(316件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)ほか
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147寸法B(mm)19寸法C(mm)23寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法F(mm)4材質TPE
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
ハンドスムーサー セット パル・ユニットハンドスムーサー セットパル・ユニット(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
ピンセット エンジニアピンセットエンジニア(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCOステンレス製ピンセット5本組セットTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
...