パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連資料(2.83MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
関連キーワード