128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別セパレート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 締付ねじM5×16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
種別セパレート 硬度ショアA70(ダンパー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー インチ SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304
エコ商品
六角シャフトに取り付けることができます。
材質ステンレスSUS304 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本 ねじ径MM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 四角 SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50 内径(Φmm)25 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-11 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)18 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)25×50×15
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-7 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

六角シャフトに取り付けることができます。
材質鉄S45C 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本 表面処理無電解ニッケルメッキ ねじ径MM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70 内径(Φmm)40 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-14 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)26 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)13 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)40×70×18
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-12 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-8 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-5 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷