15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
クリア 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート 材質(止具)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア 材質コーポリマー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JEJアステージツインセパレートケース
エコ商品
便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。
材質本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン 質量(kg)約0.8 ブラックグリーン 高さ(mm)89 奥行(mm)261 仕切りあり 収納量約2(片面:1)kg RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)197 有効内寸法・高さ(mm)40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。 仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
クリア 高さ(mm)40 材質(本体)ポリプロピレン 寸法A(mm)40 仕切り可変 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35 材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテムに合わせて、細かく収納できます。人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。吊り下げに便利なストラップホール付。すべて別部品使用で耐久性バツグン。収納し易いコンポーネントタイプ。
材質コーポリマー クリア 高さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)16
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

8コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
コマ数8 材質ポロプロピレン 寸法(mm)86×64×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷


ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 動画あり
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 質量(g)約75(電池含む) 規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm)約1000 インターフェースMFi on Lightning バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力250(特定小電力) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプスマートフォン装着型 読取方式レーザー
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92") 保存環境-20~60℃、10~95%RH 充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷