22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番851-5249 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)800 機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番467-7340 材質スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ組立式 設置寸法・奥行(mm)1130 設置寸法・幅(mm)1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

フォークリフトを使って安全に高所作業を行える高所作業補助台車です。フォークリフトの最大揚高+1m25cmの高所作業が可能です。折りたたんで収納できます。安全ロック機能を標準装備しています。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番467-7528 材質スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm)1150 設置寸法・幅(mm)1350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1240×820×1000
1台
289,800 税込318,780
欠品中

HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100 質量(kg)23 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875 材質(アーム)スチール製
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。 付属品バッテリー、充電器 トラスコ品番467-5454 材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム 長さ(mm)1040 幅(mm)610 高さ(mm)940 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)940 走行速度(km/h)無負荷:0~4.5 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm)75×75 吊下荷重(kg)1000 積載段数(段)4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

四輪縦積で安定性抜群です。スタンド代わりに設置、容器の入替にも便利です。容器の入替は低床構造で地面より5cm。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅630×縦670×高1500(吊り具含む) キャスター(mm)130(自在、固定S付) 耐荷重(kg)350 本体質量(kg)35
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む) キャスター(mm)130(自在、固定S付) 耐荷重(kg)350 本体質量(kg)23
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷


購入時に2点確認させていただきます。1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)。※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります。【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)。【Bタイプ】110°金具(古河製など)。《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)
材質 サービス分類オーダー・加工
1台
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段)4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4471 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1370 高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷