166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番740-2392 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1765 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
欠品中

壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ 長さ(m)50
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トラスコ品番740-2350 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1710 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷


地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トラスコ品番740-2376 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1625 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 シート:桃、文字:黒 長さ(m)50
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
材質(本体)軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 寸法(mm)(平面)100 長さ(m)1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)150 タイプ水抜き穴:無 品名一般水道 長さ(m)50
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、弊社のセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

トラスコ品番740-2325 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)940 タイプS(折込なし) 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番740-2317 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1745 タイプW(2倍折込 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2368 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1690 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2414 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1495 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2406 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1545 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容農業用水管注意 この下に農業用水管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ユニット安心ガード
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック) 付属品固定用ビス10本
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番740-2333 材質ポリエチレン 幅(mm)150 オレンジ 質量(g)1730 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2384 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1510 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容工業用水管注意 この下に工業用水管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2341 材質ポリエチレン 幅(mm)150 オレンジ 質量(g)1670 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込) 長さ(m)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317 ワイヤー径(Φmm)3 仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型のハンガーセットです。 ワイヤ長さ:1.0m~5.0m (0.5mピッチ)
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質(フック)ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317 ワイヤー径(Φmm)3 仕上(フック)ショットプラスト 、(ハンガー)ショットプラスト
1セット
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317 ワイヤー径(Φmm)3 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W8.0×H11
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。 ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)
シリーズコレダーライン 材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317 ワイヤー径(Φmm)3 仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール 長さ(mm)2000 形状D型(かまぼこ型) ブラック/イエローライン入り 取付穴径Φ40-Φ30 寸法A(mm)取付下地材幅:50 寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30 取付穴数5 穴タイプ長穴 適合アンカーM12
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・要部ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91 ワイヤー径(Φmm)1.5 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
189 税込208
当日出荷

1個
189 税込208
8日以内出荷

表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm)150 種類低圧電力用 長さ(m)50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)