カテゴリ

  • 農業・園芸資材(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「セフティー3 散水ノズル」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口ツイストロック セフティー3蛇口ツイストロックセフティー3
499税込549
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,398税込1,538
1個
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
消防用ホース散水ノズル セフティー3消防用ホース散水ノズルセフティー3
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮 TPR PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
自在散水ノズルロング微粒子 セフティー3自在散水ノズルロング微粒子セフティー3
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
ノズルアダプター セフティー3ノズルアダプターセフティー3(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4オス
散水ホースリールセット20M セフティー3散水ホースリールセット20Mセフティー3
9,198税込10,118
1台
当日出荷
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂カバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)巻取形式手動
散水ノズル セフティー3散水ノズルセフティー3
999税込1,099
1個
当日出荷
散水用パーツです。散水・掃除・洗車などに使えます。7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散
蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3蛇口用散水ノズルホルダーセフティー3
419税込461
1個
当日出荷
蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
強靭現場ノズル セフティー3強靭現場ノズルセフティー3(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS
ハンディーホースリール セフティー3ハンディーホースリールセフティー3(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABSカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
コンパクトヘッドロングノズル セフティー3コンパクトヘッドロングノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
コンパクトヘッドノズル セフティー3コンパクトヘッドノズルセフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
PC散水ノズル セフティー3PC散水ノズルセフティー3(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン・ABS樹脂
コイルホーススタンド セフティー3コイルホーススタンドセフティー3
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
コイルホース用散水ノズル セフティー3コイルホース用散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト材質ABS・NYLON・TPR耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
コンパクト洗浄ノズル セフティー3コンパクト洗浄ノズルセフティー3(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。シャワー種類広角・直噴材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3メタルロング伸縮散水ノズルセフティー3(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類4パターン材質メタル
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。7種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類7パターン材質メタル寸法(mm)125×210×60
蛇口ニップルセット カラー セフティー3蛇口ニップルセット カラーセフティー3(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口とホースの接続。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
蛇口ニップル カラー セフティー3蛇口ニップル カラーセフティー3
469税込516
1個
翌々日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口取付用ニップル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
コネクター カラー セフティー3コネクター カラーセフティー3(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途ニップルとホースの接続。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
散水ノズル カラー セフティー3散水ノズル カラーセフティー3(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3散水ホースセット微粒子ノズルセフティー3(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3ロング伸縮散水お掃除スポンジセフティー3
4,298税込4,728
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
散水お掃除スポンジ セフティー3散水お掃除スポンジセフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄。適合ホース内径(Φmm)15材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60
ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3ロング伸縮散水お掃除ブラシセフティー3(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
散水お掃除ブラシ セフティー3散水お掃除ブラシセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。適合ホース内径(Φmm)15材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60
耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
クリスタルノズル中間コック付 セフティー3クリスタルノズル中間コック付セフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)15適合ホース外径(Φmm)20まで
クリスタルノズル セフティー3クリスタルノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)15適合ホース外径(Φmm)20まで
散水ノズル ロング セフティー3散水ノズル ロングセフティー3(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら