1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン POM
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様ストッパー付
質量(g)20
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20以内
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン
ねじ径3/4オス
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。
材質PP
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)13.5まで
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。
材質PP
質量(g)約21
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)13.5まで
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式コネクタ-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。
仕様中間コック付
材質本体部:ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
質量(g)20
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。
材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
適合ホース外径(Φmm)20以内
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓
適合SSK-1・SSK-2用
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30
主要材質樹脂
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。
用途散水アタッチメント。
仕様3方向に分岐
材質ABS
接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。
材質ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。
用途コイルホース用交換部品。
適合ホース内径×外径(Φmm)8×13
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
耐熱温度(℃)0~40
材質ABS・PP
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)8
適合ホース外径(Φmm)13
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)15
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・PE
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
仕様1個入
材質ABS・PP
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38
適合ホース内径(Φmm)4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ホースとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード