収容量にあわせて重ねて綴込み、つづり紐でとめてください。綴込表紙をお使いいただければ書類などと一緒にとじられます。
用途A4用
タイプA4
穴数6穴
穴間隔(mm)34-46-80-46-34
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1パック(50片)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
サイズA4(外寸)
穴数2
仕様面ファスナー式
寸法(縦×横)(mm)297×210
サイズA4判・A4大判
仕様左綴じ
材質綿,ボール紙(古紙使用)
色ライト
穴数4
穴間隔(mm)46-80-46
グリーン購入法適合
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)表紙生地/0.2
サイズA4タテ
エコマーク認定認定
収納枚数60
縦(mm)297
横(mm)234
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 095
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ
適合サイズA4用
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
基材上質紙
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
テープ長さ(mm)297
1パック(10枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
穴径(Φmm)4
穴数4
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
サイズA4(外寸)
穴径(Φmm)4
穴数2
丈夫な背クロス貼りで大量書類もしっかりとじる。
表紙の白い綴込表紙ですから、自由に文字を書くことができます。
グリーン購入法適合
仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載
材質(背クロス貼り)扉上質紙、(芯材・枕ボール部)古紙パルプ配合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 193
材質ステンレス(SUS303)切削加工品
色HL
サイズ32
寸法(Φmm)32
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
付属品M6ねじ固定用3mmレンチ付
材質ステンレス(SUS303)切削加工品
寸法(mm)900
色HL
高さ調整範囲(mm)0~15
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1100
色HL
有効寸法(mm)1100
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1100
色HL
有効寸法(mm)1100
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に!
M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット
材質PC/Brass、アルミ
寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
関連資料(1.13MB)
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途臨時施設専用 ボックス付用
仕上亜鉛めっき
耐荷重N(kgf)980[100](片面:490[50])
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
背中・腰を寝転びながらストレッチできます。直径約10cmで体にフィットします。柔らかい素材なので背中が痛くなりにくいです。分割してコンパクトに収納。
材質芯部:EVA樹脂、カバー:塩化ビニル樹脂
規格ソフト90
寸法(cm)約Φ10×30(1本あたり)
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ137
質量(kg)3.8
型地中埋込型
タイプ間接配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.3
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)50
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
セット名Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応
無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
仕様シングル正面付
セット名Cセット
RoHS指令(10物質対応)対応
無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
仕様シングル正面付
セット名Bセット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード