444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用 仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min 成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23% ホワイト 密度(g/cm3)3.05 圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1 危険物の類別非危険物 特性耐候性 安定性
1袋
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサヒペンカップセメント 白セメント
エコ商品
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。 ホワイト 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分)30~60 硬化時間硬化時間0.5~1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(850g)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

撥水剤配合、防水効果に優れる
特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。 ホワイト 仕様粉末セメント白華防止剤 成分ステアリン酸カリウム 材質粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10 使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランインスタントセメント
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。 トラスコ品番459-1642 材質白セメント、シリカサンド、急結剤 容量(kg)1.3 可使時間(分)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積25cm×25cm(1cm厚)
1袋
289 税込318
当日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。 ホワイト 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm 適応下地ALC
1袋(1kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.3kg)ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、寒水石 エスコ品番EA934HA-27 危険物の類別非危険物 施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、寒水石 エスコ品番EA934HA-22 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(10mm厚)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。 トラスコ品番459-0157 セット内容防水剤 材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤 容量(kg)2 可使時間(分)15 硬化時間(時間)4~6 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
719 税込791
当日出荷

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用 クリーム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材 危険物の類別非危険物 硬化時間半日~2日
1袋(1.3kg)ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 施工面積約10mm厚で1000×320mm 硬化時間(分)60 適応下地ALC 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 仕様速乾、砂入りセメント 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型 仕様鉱物油系離型剤 成分鉱物油、界面活性剤 材質鉱物油、界面活性剤 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 危険物の類別非危険物 施工面積1m2当り30~50mL使用 適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等 特性耐水性、防水性 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40 硬化時間(時間)10 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚約500×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途LAYフローリング専用接着剤 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:約30分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)3 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~50(吸水性下地)、50~75(非吸水性下地)
1缶(3kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

トーヨーマテランセメント防水剤
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。 透明
1個(18kg)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。 作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。 ハケ付きのホワイトキャップが目印です。
用途プラスチックモデル用 成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン セット内容主剤100g、硬化剤50g 接着剤スチロール樹脂系接着剤 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(40mL)
229 税込252
当日出荷

塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物 硬化時間30~60分
1袋(1.3kg)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用 種類ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間20~80分 外観灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別第二類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)0.36kg 待機時間20~30分 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物 硬化時間6~12時間
1袋(1.3kg)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カンタンに使える!ハケで塗る補修材!。水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。
用途セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ! 成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他 施工面積約6cm厚で長さ6m 危険物の類別非危険物
1個(300g)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別非危険物
1個(375g)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。 モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。 特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:20~60分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)15 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等 ホワイト 特性耐水性、防水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25 硬化時間(時間)10 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)