35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬止水セメント アサヒペン 動画あり
水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。 グレー系 硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128 質量(g)830 施工量約0.4L 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:5 アズワン品番65-2074-07 危険物の類別非危険物 特性速乾
1個(750g)
799 税込879
当日出荷

住友大阪セメントライオンシスイ115
有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。 雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。 グレー 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20 硬化時間(分)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速硬
1袋(700g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノールアーローQ
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 仕様止水・充填用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(18kg)ほか
9,398 税込10,338
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) グレー 特性防水 硬化時間(分)60 仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業WS止水セメント
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

トーヨーマテラン瞬間急硬セメント 1分硬化
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。 容量(kg)0.5 質量(kg)0.5(袋) トラスコ品番309-5550 材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤 可使時間(分)0.2 危険物の類別非危険物 施工面積10cm×10cm(1cm厚) 硬化時間1分
1袋(0.5kg)
699 税込769
当日出荷

トーヨーマテランセメント急結剤
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
1個(18kg)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店止水ゴムマリ
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160 深さ(mm)65
1個
609 税込670
当日出荷

コンクリート躯体の漏水などの止水に 水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮 低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮 一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能 注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水 危険物の類別非危険物
1箱(330mL×10本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工 緑色液体 pH12.2 主成分ケイ酸ナトリウム 比重1.35 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水 危険物の類別非危険物
1箱(120本)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ショウワ 止水剤 P 丸缶
止水工事 急結セメント
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃)約70 危険物の類別非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。 グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様鉄粉入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm 適応下地鋳物
1袋(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水 危険物の類別非危険物
1箱(120本)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

トーヨーマテラン止水セメント
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:1~2分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント急結材
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 容量(L)1 時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。 適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工 青色液体 pH11.5 主成分ケイ酸ナトリウム 比重1.28 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止 黄色液体 主成分塩化カルシウム 比重1.25 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6313 棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.1 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)210×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.1kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル 適合セメントミルク、エポキシ、止水剤 寸法(mm)H480(概略) 質量(kg)5.6 タンク容量(L)約10 吐出量40ml/ストローク 最大吐出圧力(MPa)5.0 吐出口1/4"(ユニオンアダプター付) タンク寸法(mm)Φ200
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷