普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。
一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(7.2MB)
1袋(25kg)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
欠品中
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色灰色
用途耐震補強、支承交換、一般的なグラウト工事に
圧縮強度(N/mm2)1日:25、3日:40、28日:60
使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L
適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル
寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12
色白
適合部位内・外壁、内・外床
危険物の類別非危険物
特性耐候性
施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
1袋(25kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
主成分セメント、骨材
仕様1袋/ケース
質量(kg)25/ケース
危険物の類別非危険物
1ケース
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm
使用量(1立米)80袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク
張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。
タイル張付材として、安定した接着性が得られます。
タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製
調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル
施工面積(m2)(4mm厚)約4
塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
硬化時間を30分以上に調整した超速硬セメント。
ポンプ圧送可能。
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-4
粒径(μm)(最大)900
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 96%
密度(充填)2.4
性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
用途プラスチック
型式A-1-S
化学組成Al2O3 93%
粒径(μm)(最大)4000
性質粗粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1800
仕様使用水量(mL/kg):150
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.8
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
用途緊急を要するグラウト工事全般
圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60
使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン
繊維径(μm)Φ36
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。
所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。
セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積練上り:13L/袋
標準使用量96袋/m3
圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地
・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。
内容量(L)4
種別混和剤
使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2
使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください
使用範囲C×0.2%~1.0%
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.5
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。
流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。
初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.4
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。
ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。
各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
関連キーワード
1
2
3
次へ