42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

大塚刷毛製造下地用ヘラ 鋼
エコ商品
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用 材質(ヘラ部)鋼製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレード部にテーパー加工を施す事で、優れて弾力性を有し、手首の疲れも軽減します。
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質ブレード:ステンレス・グリップ合板 刃長(mm)約50 刃厚(mm)約元0.45×中0.36×先端0.31
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



インダストリーコーワPP樹脂ヘラ
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。 下地調整。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
8日以内出荷

うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2791 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)125 奥行(mm)220
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークな半円形フロアースクイジー。長さ75cm。フレームはアルミ製。セメント・タイル床に。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 質量(g)1136 適合品番42105 1628 61060
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)SPモルタル
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。 配合粉体:1kg、水:300g 圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上 接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
1袋(10kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に グレー 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
589 税込648
欠品中

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)90 適合品番42105 1628 61060
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 質量(g)642 長さ(cm)45 適合品番42105 1628 61060
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)75 適合品番42105 1628 61060
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)60 適合品番42105 1628 61060
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。 モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。 特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。 グレー 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)
1個(300g)
589 税込648
当日出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地タイル目地
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
グレー 特性防水 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。 仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等) セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3 乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2 危険物の類別非危険物 施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m 適応下地薬室内、床面、壁面 主なワークパーツ
1個(180g)ほか
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンカップセメント 白セメント
エコ商品
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。 ホワイト 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。 ホワイト 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm×10mm×約2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(200g)ほか
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
グレー 硬化時間(時間)約6 エスコ品番EA934KB-52 セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ 危険物の類別非危険物 施工量幅5mm深10mmで約2.5m
1個
775 税込853
翌日出荷