耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
オームの法則の実験用の抵抗セットです。
5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1台
¥339
税込¥373
6日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番67-0436-57
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-23
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0438-55
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0438-56
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番67-0436-53
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0438-23
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0438-27
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-85
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:510Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番67-0436-85
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
1本
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ