70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-85
1本
138 税込152
5日以内出荷





TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


仕様●定格電力:5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-68
1本
139 税込153
5日以内出荷

1個
299 税込329
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-57
1本
269 税込296
当日出荷

仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-23
1本
129 税込142
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-73
1本
269 税込296
5日以内出荷


仕様●定格電力:3W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-15
1本
129 税込142
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:30KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個 アズワン品番67-0440-94
1袋
3,798 税込4,178
欠品中


仕様●定格電力:10W●抵抗値:4.3KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-83
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:9.1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-11
1本
269 税込296
5日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25 規格5W 100Ω
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:12Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-65
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:560Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-87
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-91
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:120Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-64
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-53
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-82
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:220Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-69
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.3Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-58
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:240Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-70
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:510Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-85
1本
269 税込296
当日出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:430Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-90
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:680Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-98
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様●定格電力:10W●抵抗値:820Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-95
1本
269 税込296
5日以内出荷