22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等 トラスコ品番762-7840 セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種 材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム 厚さ(mm)22 質量(g)200 縦(mm)220 横(mm)305
1セット
849 税込934
当日出荷

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷


ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1000×1000mm
1枚
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 湿気に強い商品です。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に トラスコ品番767-2781 質量(g)61 流れ(mm)90 紙幅(mm)90 積層(mm)90
1個
299 税込329
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。別売品
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330 最高使用温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

旭エンジニアリング簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。 棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 トラスコ品番836-6217 セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本 質量(g)637 2018年トラスコ掲載ページ7 0341
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 熱風温度(℃)500 風量(L/min)250/400(切換)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高い難燃性 耐薬品性に優れる ほとんど給水しない(水キレが良い) サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。
トラスコ品番836-7743 材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ 【板面】白 枠の色シルバー 外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷