ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ純度97%
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
1セット(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)6
TGK品番696-31-31-13
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
材質アルミナ(99.7%)
耐熱温度(℃)1750
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35
砥石径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形35°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形
コーナー半径(mm)1.2
コーナーR(mm)1.2
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.7
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。
材質人口ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度140
寸法(mm)5×10×3
適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形35°
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。
材質セラミック砥粒入りナイロン612
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛色紺
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。酸化アルミと酸化亜鉛、立方晶窒化ホウ素の超微粒子が主成分です。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。超微粒子と新混合技術により、従来品 (AS-04) に比べて熱性能と安定性が向上しました。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。標準的なグリスに比べて、全負荷時に2~10℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。イソプロピルアルコールなどで簡単に拭き取れます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)2.7(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)
熱伝導率(W/mk)5.1
許容温度(℃)瞬間最大:185、通常:-150~130
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子サイズ平均360nm
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
幅(mm)16
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)8.69
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)8.69
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.5
鋳鉄加工用。セラミックインサート。ワイパー
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
鋳鉄加工用。セラミックインサート。ワイパー
形状等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)8.69
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ