使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材セラミック
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。
用途鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削。黒皮はがし。
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途アルミ加工表面の研削、研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用
粒度#80
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒ジルコニウム
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
アズワン品番64-2269-88
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
用途ステンレス用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-36
1枚
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)15
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-35
1枚
¥895
税込¥985
翌日出荷
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-34
1枚
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質セラミック
粒度#60
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-37
1枚
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。
仕様SW
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
質量(g)72
ペーパー寸法(mm)25
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度800
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度80
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
グリーン購入法適合
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。
トラスコ品番413-4001
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
厚さ(mm)13.0
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100Dディスクグラインダー
1パック(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード