21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「驚くほどにピカピカ仕上げ」水だけで汚れを落とせる。注目素材!特殊研磨超微粒子セリウム使用。
使用場所トイレ 材質(柄・先端芯)ポリプロピレン、(不織布)外側:ナイロン・ポリエステル(研磨微粒子入)、内側:ポリエステル 厚さ(mm)スポンジ(ウレタン):約16、(不織布):約4 寸法(mm)約395×60×50
1本
439 税込483
当日出荷

通常研磨材(メーカー使用)の約30分の1の大きさの特殊研磨超微粒子「酸化セリウム」をブラシ部に使用しているので傷つけにくく水だけで汚れを取ることができます。十分によく磨き上げると素材の効果により、ピカピカにきれいになります。手を汚さずに持ち運べるのでとても衛生的です。抗菌・防カビ加工。ブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。
使用場所トイレ 材質柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン不織布(研磨微粒子入)・ポリエステル、ケース:ポリプロピレン アイボリー 質量(g)約234 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×112
1本
869 税込956
当日出荷

材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入) 寸法(mm)420×95×110 全長(mm)420 質量(g)215 ケース寸法(mm)110×95×300 アズワン品番64-7950-82 ブラシ寸法(mm)60×80×35
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

材質柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入) 寸法(mm)420×60×50 アズワン品番64-7950-83 ブラシ寸法(mm)60×80×35
1本
800 税込880
翌日出荷

ケースとブラシがセットになっています。
用途トイレの掃除に 使用場所トイレ 材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70 質量(g)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

研磨材入りの不織布をつかっていますので、汚れをきれいに落とせます。
使用場所トイレ 材質ブラシ/ナイロン、ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリエステル不織布、柄/ポリプロピレン 寸法(mm)約345×58×55
1本
399 税込439
当日出荷

ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。
寸法(mm)約100×405×120 トラスコ品番764-4108 材質ポリプロピレン 質量(g)204 使用場所トイレ
1セット
629 税込692
当日出荷

デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。 ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。
材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ 高さ(mm)90 縦(mm)370 横(mm)90 使用場所トイレ
1セット
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン 質量(g)100 使用場所トイレ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【柄】ポリプロピレン【頭】ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入)【ケース】ポリプロピレン 寸法(mm)95×112×H420
1個
859 税込945
4日以内出荷

使用場所トイレ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約370×80×93 ホワイト
1セット
619 税込681
当日出荷

先割れした毛先で微細な汚れもかき取ります。
用途トイレ用ブラシ 使用場所トイレ トラスコ品番480-4481 材質柄/ポリプロピレン(PP)、毛/ポリエチレンテレフタレート(PET) 全長(mm)420 アイボリー 質量(g)83
1本
459 税込505
当日出荷

洗剤の含みが良く便器を傷つけにくいスポンジタイプ。
用途トイレ用ブラシ 使用場所トイレ トラスコ品番480-4490 材質柄/ポリプロピレン(PP)、ヘッド/ナイロン不織布 厚さ(mm)スポンジ:最大35 全長(mm)415 アイボリー 質量(g)57
1本
449 税込494
当日出荷

汚れたブラシを流せるから清潔!
用途便器内の掃除、汚れ防止 シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。
用途トイレお掃除に。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めがついた、握りやすいグリップ。
使用場所トイレ 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 全長L(mm)約385
1本
539 税込593
当日出荷

金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16 材質ステンレス鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。
用途トイレお掃除に。 シリーズCERA COLOR
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋式・和式を問わず使えるブラシです。
用途トイレ清掃用に。 使用場所トイレ トラスコ品番435-1924 長さ(mm)380 厚さ(mm)スポンジ:約35 質量(g)75 アズワン品番65-0334-64
1本
419 税込461
当日出荷

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)