前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。
マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。
超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ
付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書
質量(g)105
規格VCCI クラスA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
電源電圧(V)DC12/24
記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°
トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3
フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps
画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。
後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:362、別体カメラ:19
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
保証期間3年
視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して
録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く]
コード長さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
対応のドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に接続すると、前方録画が可能になります。
専用小型マウントベース採用でスマートにフロントガラスへ設置出来ます。
質量(g)19.5
コード長さ(m)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5(マウントベース取付時 59(H))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
質量(g)19
コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
ASSURAシリーズ専用のカード型リモコンです。
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.8×5.5×56.4
使用電池リチウム電池 CR2016×1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~+65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光レーザー式オービス対応!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書
本体質量(kg)111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4
表示部MVA液晶
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応
使用電池リモコン:リチウム電池(CR2016×1)
受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB
セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
本体質量(g)98
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)
液晶パネル1.44インチ
保証期間3年
視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。
STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応!
本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。
前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。
準天頂衛星みちびきに対応。
オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。
安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。
死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。
耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。
駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。
自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:109、別体カメラ:21
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上
液晶パネル2.45インチワイド液晶
保証期間3年
視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)
F値2
画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。
圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。
夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用!
前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画!
煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!
車内側には赤外線LEDを搭載!
夜間も鮮明に録画可能。
明かりが少ない場所でも撮影できます。
ナイトクリアVer.2
STARVIS IMX307搭載!
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。
準天頂衛星みちびきに対応。
測位が不安定な状況でも精度が向上!
5種類90基の衛星を使用可能。
測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
スーパーキャパシタ搭載!
電源ケーブルが外れても安心
スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
microSDカードメンテナンスフリー
独自システムで安定した録画が可能
設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。
このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。
取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。
駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。
駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。
設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。
※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA
付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19
取付方式分離型
フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)
センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力無し
記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨
液晶サイズ1.44インチ
保証期間3年
視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°
撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)
映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2
画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPSあり
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
後付けレーザー受信。レーザー受信非対応モデルとの併用でレーザー受信が可能となります。
レーザー式オービスに対応!光と音声で受信したことをお知らせ!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
本製品をリヤに設置し、レーザー式オービス(後方受信)対応機種と接続すれば、セーフティレーダーの画面と音声で警告可能になります。
リヤへの接続例(後方レーザー対応) セーフティーレーダー/AR-33 AR-47LA
※後方設置には、別売オプションRO-123が必要です。
付属品セーフティレーダー接続コード(3極DCプラグ/3.5m)、シガーライター用DCコード(3極DCプラグ/4.5m)、両面テープ(本体直付用)、両面テープ(リヤガラス用)、両面テープ(マウントベースダッシュボード用)、マウントベース、ボールジョイント、取扱説明書
本体質量(kg)18.5
電源電圧(V)DC12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×38×23.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~+65
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書
本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4
表示部MVA液晶
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様GPS搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く]
使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1
送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)
受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n
周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯
動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード