52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルロースナノファイバーは木材などの植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ(1mmの百万分の1)にまで細かく解きほぐすことにより得られる木材バイオマス資源です。 天然のセルロースから取り出されるので、カーボンニュートラルで環境に優しい材料として注目されています。
材質セルロースナノファイバー/バイオPE 寸法(幅W×高さH)(mm)小札:30×45、クリップ札:40×60
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

CCL-PB スコッチブライトセルロースクロス(P、B) 3M(スリーエム) 動画あり
セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。
用途ふき取り作業。 ピンク、ブルー シートサイズ(mm)180×200×6 質量(g/枚)31.5 材質セルロース トラスコ品番354-4036 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラス
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済 材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー フィルター直径(Φmm)Φ26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0] 残液量(mL)0.23
1パック(50個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 25 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0190-35
1セット(100個)
5,089 税込5,598
翌々日出荷

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロースナノファイバーは木材などの植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ(1mmの百万分の1)にまで細かく解きほぐすことにより得られる木材バイオマス資源です。 天然のセルロースから取り出されるので、カーボンニュートラルで環境に優しい材料として注目されています。
材質セルロースナノファイバー/バイオPE
1組
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)組織培養Fユニット
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
1セット(12個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セルロースナノファイバーは木材などの植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ(1mmの百万分の1)にまで細かく解きほぐすことにより得られる木材バイオマス資源です。 天然のセルロースから取り出されるので、カーボンニュートラルで環境に優しい材料として注目されています。
材質セルロースナノファイバー/バイオPE
1組
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。
種別TZ-7 寸法(mm)240×300 サイズ全端面内折 アズワン品番61-0085-25
1箱(80枚×20袋)
31,980 税込35,178
12日以内出荷

大容量パック ゴシゴシ拭いても破れにくい! セルロースナノファイバー配合。 丈夫でへこたれない! 独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。 たっぷりの水分量で汚れをかきとります。 環境に配慮した紙パッケージ
用途トイレ用 商品タイプつめかえ用
1個(10枚×6個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい! 世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない! 独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。 たっぷりの水分量で、汚れを除去します。 除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭 おしゃれなフリルデザイン容器。 環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。
成分界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤 タイプウェット シリーズキレキラ シートサイズ(mm)225×330 液性弱酸性 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚×2パック)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい! 世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない! 独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。 たっぷりの水分量で、汚れを除去します。 除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭 おしゃれなフリルデザイン容器。 環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。
タイプウェット シートサイズ(mm)225×330
1セット(10枚×2パック)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代素材「セルロースナノファイバー」配合新インク!「セルロースナノファイバー」を世界で初めて実用化。 均一かつ滑らかに流出させやすいインクは、様々な筆記状況においても適切に年度が変化し、従来の常識を超えたなめらかな書き味を得られます。
先端ボール径(mm)0.38 インクゲルインク 商品タイプ本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『セルロースナノファイバー』を世界で初めて実用化した新開発ゲルインクボールペンです。乾けば水に濡れてもにじみません。
用途速記きでもかすれず、乾けば水に濡れてもにじまないゲルインクボールペンです。 トラスコ品番835-3506 タイプノック式 芯径(mm)0.7 インク色 替芯UMR87E 色(本体) 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷

世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。
寸法(mm)240×300全端面内折 アズワン品番66-0022-92
1袋(80枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

世界初!機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでニオイも安心。 お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート。 高吸収ポリマーで安心の吸収力。 立体ギャザーとサイドギャザーで横モレを防止。 かわいい花柄エンボスつき。 ムレにくい全面通気性。
対象女性用
1袋(26枚)ほか
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心。スピード吸収ポリマーでしっかりおりもの&水分ケア。お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート。かわいいデザインエンボス付き。ムレにくい全面通気性
用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び
1箱(44枚×18袋)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球持ちの良さと高反発を両立するCNF搭載ラケット、レボルディア CNF。ナノテクノロジー素材であるセルロースナノファイバーを搭載することにより、高反発でありながら、振動特性を低く抑えることを実現しました。威力のある打球を可能にしながらも、ボールをつかむ感覚を持つラケットです。
仕様特許:第6535065号 (CNF搭載ラケットとして、大王製紙株式会社と株式会社タマスが特許取得) その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.7 構成5枚合板+セルロースナノファイバー 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34 振動9.5 反発度11.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心。お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート。スピード吸収ポリマーで水分をしっかり吸収、逆戻りを防ぎお肌いつもサラサラ。つけ心地すっきりのスリムタイプ。かわいい花柄エンボス付き。ムレにくい全面通気性
用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び
1箱(12枚×12袋)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナノの力でしっかり消臭。立体エンボスシートでムレにくい。機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある「超強力消臭シート」が細菌の増殖を抑制し、尿・汗・便のニオイすっきり。ウィルスストップ機能でシート上のウィルスの数を減少。2つ折り形状とそのままピタッとくっつく前後2か所のズレ止め簡単装着テープで装着しやすい
用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。
1セット(34枚×6パック)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイプの種類 = クリーンルームワイプ。用途 = 一般的な清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = パック。内容量 = 300。色 = 白。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS Pro クリーンルーム用ポリ / セルロースドライワイプです. RS PROシリーズのこれらのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と優れた強度を必要とする用途向けに特別に設計されています。この素材は、55 %のセルロースと45 %のポリエステルを含む水流絡合、非繊維のセルロースポリエステルです。 優れた吸収性により、クリーンルームや制御された環境での流出制御や汎用ワイピングに最適です。 オプション: ; 829-5130 829-5130 - ポリエステル、セルロースワイプ、300個入りパック ; 829-5136 829-5136 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5142 829-5142 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5146 829-5146 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5155 829-5155 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック RS PROには、さまざまな用途に適した低価格の多目的ワイプが揃っており、あらゆる洗浄ニーズを満たすことができます。特長と利点:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージングおよび処理により、粒子をさらに削減します 滑らか、高耐久性、高吸収性 55 % セルロースと 45 % ポリエステルの混合物. 代表的用途:. 多目的ワイプの用途 RS Pro ワイプは、以下の製品に適しています。 製薬、バイオ技術、医療機器製造事業 光学部品を含む、汎用の拭き取りと研磨 クリーンルームクラス ISO6-ISO7. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1袋(300個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートが雑菌の増殖を抑制し、尿・汗・便もニオイを和らげる。吸収体ふんわりやわらか加工とスリット改良で吸収スピードアップ。厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止。ワイド&ダブル吸収体で尿や広がる軟便のモレもしっかりガード。吸収体エンボス加工。布感覚の全面通気性バックシート。お肌さらさらシート。消臭ポリマー。センターライン表示
用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
1ケース(30枚×4袋)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナノの力でしっかり消臭。立体エンボスシートでムレにくい。機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある「超強力消臭シート」が細菌の増殖を抑制し、尿・汗・便のニオイすっきり。ウィルスストップ機能でシート上のウィルスの数を減少。お腹まわりゆったり、背中側ぴったりフィットではきごこち快適。吸収体スリットで股下にぴったりフィットし動きやすくモレにくい。超うす型薄さ3mmの吸収体で軽やかなはき心地
用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。 種別パンツ サイズM~L 吸収量(mL)目安:600
1セット(32枚×2パック)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

FILT24PK 生分解性フィルターパック (フィルターシステム用) SLURRYTUB 動画あり
環境にやさしい、完全に使い捨て、堆肥化可能な紙素材です。SLURRYTUB専用設計です。
用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。 材質低ミクロン工業用フィルターペーパー、セルロースパルプ素材 (ファイバーボード) 質量(g)2200 内容24枚入り 危険物の類別非危険物
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

破れにくい! セルロースナノファイバー配合で丈夫! エンボスでこびりついた汚れをかきとります。 たっぷりの水分で、汚れを除去。 除菌99.9%(※2)ウイルス除去(※2※3)&消臭(※4)&24時間抗菌・防臭(※2※5)。 香りが残りにくい無香性。 紙パッケージ。 ※2 特定の菌(及びウイルス)・条件下で試験。すべての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。 ※3 エンベロープタイプのウイルス一種で効果を検証。 ※4 大王製紙調べ、検知管法。 ※5 一般的なタイル材を抗菌。
仕様●シートサイズ:約225mm×約330mm●成分:界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤 アズワン品番68-0760-57 繰り返し・詰め替え対応
1個(20枚)
349 税込384
12日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 アズワン品番61-0190-36
1セット(100個)
5,089 税込5,598
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 47mm 100/Pk 100PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 47 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)47 湿潤性親水性 アズワン品番61-0194-48
1セット(100個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷