1袋(25kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色透明
1セット(34kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自閉樹脂ポリマーセメント防水
耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1袋(12kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~
色ホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。止め忘れのない、セルフストップ水栓仕様です。
仕様プッシュ式セルフストップ
寸法(mm)250×190×420
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所屋外用
特性防水、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165
材質ABS樹脂
質量(g)375
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
1缶(22.5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1袋(25kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エポキシ系ポリマーセメント防水材
危険物の類別非危険物
1セット(14kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
自閉樹脂ポリマーセメント防水
耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1袋(15kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンクリート躯体の簡易防水に
塗布するだけでコンクリート表面を緻密化し、防水性能が向上します
下地に水打ちを行い、刷毛塗り・コテ塗り(しごき塗り)・吹き付けでの施工可能
一般的な防水塗料に比べ、施工性も優れ、経済的
用途地下内外壁/地下ピット/エレベーターピット/地下湧水ピット/雨水槽/防火水槽/中水槽/受水槽/工業用水槽/ボックスカルバートなどの防水に
危険物の類別非危険物
1セット(21kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です
材質本体 ナイロン樹脂
型式ツメ型2号・3号用
質量(g)740
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
アップリカ施設用ベビーカー専用
質量(kg)0.45
アズワン品番68-6765-57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)開/43×45×45
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
しっかりボディで生後1ヶ月から48ヶ月(体重制限20kg以下)まで使える施設用に作られたA形ベビーカー。オプションで、ロゴや施設名の印刷も1台から発注可能※。納期は約1週間~。名入れのオプションを付けても約2週間~で納品可能です。※納期は最短の目安です。在庫状況や台数によって変化します。説明書付きで使い方がすぐに確認でき、お手入れやメンテナンスも可能。シート後面に日英二カ国語の使用方法&注意表示ラベル付。取扱説明書を入れるポケットも付いています。
用途0
材質本体/アルミ・鉄・樹脂・ゴムなど、生地/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォームなど
質量(kg)フル装備:5.5 (本体質量:5.3 幌なし)
備考ウィンドウ付き幌は別売りです、施設用ベビーカー本体品番:70885、ウィンドウ付き幌品番:70886
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/540×870×1035、閉/540×360×1080
アズワン品番68-6765-56
使用期間生後1~48ヶ月(体重20kg以下)
リクライニング115~165°
1台
¥47,598
税込¥52,358
8日以内出荷
関連キーワード