22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 本体形状分離形 操作部形状レバーハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


動作方式各位置停止 接点構成2c 保護構造IP65 定格電圧(V)DC5 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)



1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




IDEC(和泉電気)AS6Hシリーズ
端子形状はんだづけ 取付穴径(Φmm)16 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)□18×24
1個
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)