139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 ハンドル形状レバー形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(2個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様カラー方向指示キャップ 材質(本体)ポリアセタール樹脂 品名セレクタハンドル 外形寸法(mm)W19×D5×H18.5
1箱(5個)
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2842 アズワン品番65-7810-07
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 °(10時30分 / 12時)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●投角:45°●コード番号:181-2839 アズワン品番65-7805-73
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷


セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837 アズワン品番65-7811-17
1個
5,798 税込6,378
欠品中

セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、セレクタスイッチ(ロング)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2841 アズワン品番65-7808-88
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:181-2840 アズワン品番65-7805-74
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、プラスチック、青色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2816 アズワン品番65-7808-42
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷




仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、左モメンタリコンタクト、右ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:右ラッチ左モメンタリ●コード番号:181-2838 アズワン品番65-7791-59
1個
5,798 税込6,378
欠品中

仕様シリーズ = Harmony 9001Kアクチュエータのタイプ = 標準ハンドルカットアウト直径 = 30mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:3 、 スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ) 、 スルーの角度:45° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,710 税込2,981
7日以内出荷

Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221 アズワン品番65-7830-70
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(赤)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)