196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 ハンドル形状レバー形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 形状つまみ形(金属リング) (つまみ部)黒 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ 動画あり
取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状一体形 接点材質銀接点 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン 接点構成2a 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)60 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) ボタン色 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP00(65防油型) 接点構成1a 耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100(500V) 相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30 耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間) ハンドル形状つまみ形 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000m以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10 動作各位置停止形 使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形 材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止 接点構成4b 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 動作方式各位置停止 取付穴径(Φmm)25 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 接点材質銀接点
1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 本体形状分離形 操作部形状レバーハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状つまみ形3ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 形状つまみ形3ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
899 税込989
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)


保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 形状長角形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)24×18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

動作方式各位置停止 接点構成2c 保護構造IP65 定格電圧(V)DC5 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)