こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
これだけあれば、いつでも安心。
テープ厚さ(mm)0.05
材質(巻芯)古紙使用
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
粘着剤ゴム系
材質(テープ)天然セルロース
巻芯径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分産業用
基材セロハン
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)125
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻芯径(Φmm)76
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります
テープ長さ(m)50
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色透明
テープ種類大巻
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻芯径(Φmm)76
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど
長さ(m)70
厚さ(mm)0.05
材質セロハン
色クリア
テープ種類大巻
引張強度(N/mm)41.6
粘着力3.93N/10mm
強度(引貼)41.6N/10mm
粘着力(N/mm)3.93
材質(カッター)ポリスチレン
基材セロハン
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
着色あり
カッターあり
グリーンマーク認定
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
適合大巻き・小巻き両用
材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)1.2
テープ種類大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
色透明
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
手切れ性○
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。
約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111
材質ステンレス
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用
材質シリコン
アズワン品番65-0431-04
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
膨大な量を使用する工業用。
経費の節減を図るため、一切の装飾を省き、使用に徹したパック包装です。
オフィスや学校・工場など大量に使用する場合に最適です。
用途工業用
色透明
テープ長さ(m)35
区分工業用
テープ種類大巻
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用
材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS
テープ長さ(m)70まで対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39
適合テープ幅(mm)24
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
安全性を重視したカッターカバー付です。幅24mm、外径Φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。大巻専用
適合大巻き(内芯径Φ76mm)
材質本体/PP、リール/R-ABS
質量(kg)1.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×175×103
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
材質/仕上本体:ABS樹脂
高さ(mm)97
奥行(mm)150
最大テープ外径(Φmm)125
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)1.2
本体サイズ(mm)55×180×112
テープ種類大巻/小巻両用
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ