セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン
長さ(m)30
厚さ(mm)0.021
仕様PT#300
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)140×140
質量(g)5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース)
寸法(mm)900×1000
材質セロファン
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)148×210
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして
材質ポリエステル不織布
長さ(m)20
幅(cm)65
質量(g/本)520
表面保護フィルムテープ対応。
送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。
最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント
適合表面保護フィルム
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
主な用途保護用
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
半透明の弱粘着シール!
材質PVC
寸法(mm)150×260
質量(g)22
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合表面保護フィルムテープ
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用
適合パックシーラーNo.20
タック(ボールNo.)12
伸び(%)21
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)34
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質防湿セロファン#300
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途フィルム・セロハン、不凍液、ポリウレタン、インク用など
液色透明液体
pH5~7 (50%水溶液)
臭気僅かな臭い
融点(℃)18以下
溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解
爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6
凝固点(℃)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)393以上
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.03
寸法W500mm×20m巻
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
ポリプロピレン製の丈夫な接着剤つき透明フィルムで、セロファンテープのように変色したり、パリパリになることもなく、いつまでも鮮やかに美しく保ちます。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
厚さ(mm)0.07
材質PP
幅(mm)50
長さ(m)10
アズワン品番64-5076-06
1箱
¥789
税込¥868
当日出荷
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙
寸法(mm)88×88×75
色透明
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)20
粘着剤アクリル系
主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
¥129
税込¥142
5日以内出荷
シミになりにくく跡がキレイ
下地への影響が少ない
タレにくく使いやすい
用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に
粘着剤のベトつき除去に
使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)
アズワン品番65-9280-38
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。
防湿・防錆対策に!
タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。
シール長さ(mm)150
電源(V)100
外形寸法(mm)170×180×95H
本体質量(kg)約1
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。六角形の鉛筆にぴったり貼れるお名前シール。極細タイプなので、絵の具やクレヨン、算数セットの数え棒、いろいた、ブロックなど小さいものにもしっかり貼れます。但し、貼る素材によってはカバーフィルムがはがれやすくなることがあります。その際はセロハン製テープなどで補強してください。※極細タイプなので、シールの端ギリギリまで使うデザインをすると、印刷時にずれが生じやすくなります。印刷ズレ防止のため、周りにすこし余裕を持たせたデザインをオススメします。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:20×3mm(カバーフィルム/24×7mm) カバーフィルム/0.045mm
寸法(mm)100×148
白色度(%)91
面付80面付
ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)
入数5シート、400シール(カバーフィルムも同数)※カバーシールは印刷できません。
シートサイズはがき
1セット(5枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に
材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)35
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様透明ガラス用
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。一番使いやすいサイズの横長お名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:36×12mm(カバーフィルム40×16mm) カバーフィルム/0.045mm※カバーフィルムは印刷できません。
寸法(mm)100×148
白色度(%)91
面付16面付
ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)
入数5シート、80シール(カバーフィルムも同数)
シートサイズはがき
1セット(5枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。45mmと横長タイプのお名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:45×12mm(カバーフィルム49×16mm) 紙厚:0.177±0.007mm(シールのみ/0.099±0.007mm)カバーフィルム/0.045mm
寸法(mm)100×148
白色度(%)91
紙質ファイン艶なしマット紙
ラベルサイズ(mm)45×12
面付18面付
ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)
入数5シート、90シール(カバーフィルムも同数)※カバーフィルムは印刷できません。
シートサイズはがき
ラベル形状四角
インクジェット対応○
1セット(5枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現する蛍光色(グリーン色)のつやなしマットタイプです。ラベルにはサインペンや鉛筆などで手書きが可能な用紙を用いております。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。一番使いやすいサイズの横長お名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。
仕様シールサイズ:36×12mm(カバーフィルム40×16mm) カバーフィルム/0.045mm
寸法(mm)100×148
色グリーン蛍光色
面付16面付
ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)
入数5シート、80シール(カバーフィルムも同数)
シートサイズはがき
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
アイデア次第で用途が広がり、使い勝手が良く、環境にも優しいシートです。静電気で壁などの平面に貼り付き、ホワイトボードのように使える不思議な携帯できるシートです。静電気の力で貼り付くので、画鋲やセロハンテープは不要です。ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。シート状のフィルムなので場所を取りません。移動も簡単です。両面使用が可能です。壁などに貼り付けた状態で、小さな紙などを上に貼り付けることも可能です。繰り返し貼る/剥がすことが可能です。糊を使用していないので糊残りなどがありません。環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、一般ゴミとして処理できます。(各自治体にお問い合わせください。)
仕様白地
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)297×420
アズワン品番64-8898-66
1パック(5枚)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ