117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本 適合ビームセンサEX-40シリーズ用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SSB・SSFタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm)Φ12 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
エコ商品
仕様センサ取付金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機ヒーターセンサー取付金具
エコ商品
付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ 材質(本体)SUS製 寸法t(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷


人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 動画あり
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 調整金具
エコ商品
曲げ半径(mm)R2 仕様調整金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
エコ商品
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサ[気体用]
シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様国内用(Pa) 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)30以下 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SAL-18-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 動画あり
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質アルミ合金 寸法(mm)566×182×63 質量(kg)2.9 消費電力(W)12(100%点灯時) 使用温度(℃)-15~+45 保護等級IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K)5000 保証期間2年 光束(Lm)(器具)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB) グリーン購入法適合 高さ(m)(取付)3~5 適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh)89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

日動工業ソーラーLEDセンサーライト
エコ商品
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く) 機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh 色温度(K)6000 照度(Lx)(100%)1m:325 使用環境温度(℃)-20~45 センサー感知方式人感(赤外線) 電池寿命約500回 設置方式アンカーボルトで固定 充電時間(時間)7 LED5W 設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など アズワン品番64-8691-13 Ra82(高演色LED) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数センサーモード:約300回 定格光束(Lm)500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
6,798 税込7,478
欠品中

岩田製作所レーザーセンサ用(KEYENCE社)
エコ商品
キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類エリアセンサ 光色赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具
エコ商品
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具 付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷


omron(オムロン)丸型ソケット用保持金具
エコ商品
保持金具です。
仕様保持金具、ソケット用アクセサリ、丸形ソケット用 トラスコ品番164-2845 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
99 税込109
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
エコ商品
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)