128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DS
種類アンプ分離型 検出光レーザー 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本 タイプパイプ取りつけタイプ 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形 消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと) 標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。 スリット幅(mm)13(溝幅) 出力形式NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質検出部:PMMA 長さ(mm)10.5 幅(mm)30 材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm)140 質量(g)梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm)光軸:25 検出方式透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース)PC、ABS 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級IP40 光源赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m) ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格CE 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数5個 検出幅(mm)100 IP等級IP40 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 応答時間(ms)30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子赤外LED(非変調式) 検出方式透過形 センサ形状U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)ピッキングセンサ
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25 検出方式透過形 光軸数5 検出幅(mm)100
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサ
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを徹底追求
検出方式透過形 検出距離10m 接続方式端子台タイプ 光源赤外発光ダイオード (950 nm) 検出距離(m)10(赤外光) 動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式) アズワン品番64-9681-03 出力形式リレー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズ
エコ商品
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。 仕様ボリューム式感度調節 長さ(mm)20 幅(mm)11 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 高さ(mm)32 検出方式透過形 各種認証CE 出力形式トランジスタ出力
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 接続形式ケーブル長2m Φ4mm 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 質量(g)約20 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(トップ)PES EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 材質(パッキン)FKM 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズ
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、RoHS 取扱説明書(0.4MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズ
エコ商品
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP65(IEC規格) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32 取扱説明書(5.1MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm)溝幅:5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) センサー型式フォーク形 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.025mm以下 応答周波数(kHz)1以上、平均値:3 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) ライトソース赤外線 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60 検出距離溝幅: 5mm 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)35以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差0.025mm スリット幅(mm)5(溝幅) 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(25.69MB)
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース)ABS 応答時間動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 光軸数5光軸 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)