1,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)センタードリル
ダウンライトホールソー専用センタードリル。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ミスターマイスターセンタードリル
エコ商品
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9 材質ハイス 直径(Φmm)1.5×5 角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

フリーホルソー(深型)専用
長さ(mm)90 太さ(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
翌日出荷

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スエカゲツール(Pro-Auto)センタードリル
センタードリルです。
仕様●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプ アズワン品番67-5779-28
1個
859 税込945
6日以内出荷

両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS 先端角(°)118 表面処理ノンコート 加工内容直溝
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ソリッドセンタドリル
材質超微粒子 コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

適合Φ22~220mm用 トラスコ品番353-4987 種別ウッディングコアドリル 材質ハイス 質量(g)110
1本
3,398 税込3,738
当日出荷


1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)R形センタードリル
エコ商品
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)