386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)5 トラスコ品番277-5328 材質SKH51 質量(g)15 ドリル長(mm)60 適合サイズ15~34
1本
509 税込560
当日出荷


ミスターマイスターセンタードリル
エコ商品
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9 材質ハイス 直径(Φmm)1.5×5 角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6 全長(mm)65 適合機種BC-14~55 質量(g)12 トラスコ品番403-2381 材質ハイス鋼
1本
579 税込637
当日出荷

仕様EA822GB-1、-2用センタードリル サイズ直径6.35×105mm
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷



1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長寿命のコバルトハイス鋼です。
用途ボッシュバイメタルホールソー(ストレートシャンク)用センタードリル 材質炭素鋼
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA824EC-1.5 材質SKH51 軸径(Φmm)5 全長(mm)42 刃径(Φmm)1.5 表面処理Tinコーティング
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

エスコ品番EA824EK-1.5 材質SKH51 軸径(Φmm)5 全長(mm)42 刃径(Φmm)1.5
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

特長:精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
仕様●角度:60°●先端径:1.5mm●全長:42mm●胴径:5mm●刃長:1.9mm●用途:高硬度材料に●超硬付 アズワン品番65-9290-31
1本
13,600 税込14,960
3日以内出荷

エスコ品番EA824EB-1.5 材質SKH51 軸径(Φmm)5 全長(mm)42 刃径(Φmm)1.5
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

刃径(Φmm)1.5 軸径(Φmm)5 材質SKH51 全長(mm)42 エスコ品番EA824EA-1.5
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS 先端角(°)118 表面処理ノンコート 加工内容直溝
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。 材質HSS サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA824EJ-1 材質SKH51 軸径(Φmm)5 全長(mm)42 刃径(Φmm)1
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。 材質HSCO サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃
幅(mm)88 全長(mm)112 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)6.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2 材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm)30~130 適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)R形センタードリル
エコ商品
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)