材質316L/バイトン
形状NWセンターリング
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
使用圧力(MPaG)0.2以下
寸法C(mm)3.9
寸法D(mm)8
材質SUS304
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング
材質(インナーリング)SUS304
寸法C(mm)3.9
最高使用温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状センターリング
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質SUS304+バイトンOリング
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング
材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状NWセンターリング
寸法D(Φmm)5.00
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D3.9
C8
使用温度-10~+200℃(常用150℃)
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
用途ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
形状センターリング
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
使用圧力(MPaG)0.49以下の真空~正圧配管
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(インナーリング)SUS 316L
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
NW10/16
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
耐熱温度(℃)-20~150
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)8
サイズNW25
寸法A(mm)26
寸法B(mm)25
材質SUS304(リング)、バイトン(Oリング)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質SUS316 バイトン(Oリング)
D8
C3.9
フランジNW16
ΦA17
寸法B(Φmm)16
寸法E(Φmm)18
ΦF5
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D3.9
C8
使用温度-10~+200℃(常用150℃)
耐熱温度(℃)-10~315
材質(Oリング)カルレッツ(R)
耐熱温度(℃)-50~100
材質(Oリング)ニトリル
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴム
D3.9
C8
使用温度-10~+200℃(常用150℃)
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状センターリング
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-40
1個
¥4,980
税込¥5,478
欠品中
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-39
1個
¥1,920
税込¥2,112
欠品中
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-34
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-33
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-37
1個
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
寸法F(mm)5
寸法D(mm)8
寸法C(mm)3.9
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-22
1個
¥3,510
税込¥3,861
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-20
1個
¥1,470
税込¥1,617
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-23
1個
¥3,890
税込¥4,279
8日以内出荷
材質SUS316/フッ素ゴムOリング
寸法D(mm)8
寸法C(mm)3.9
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
アズワン品番65-9554-32
1個
¥12,200
税込¥13,420
15日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ